Polirka - WPO 14-25 E

Št. art.: 72214951010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Polirni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72214951010
EAN/GTIN 4014586867113
Številka proizvajalca 72214951010
L-število L00030 335
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Polirka
  • WPO 14-25 E
  • Izjemno zmogljiva kotna polirka za pripravo barve

Lastnosti:

  • Nazivni vhodni tok 1 200 W
  • izhodna moč 750 W
  • število vrtljajev v prostem teku 900 - 2 500 1/min
  • orodje za poliranje Ø 230 mm
  • pritrdilni navoj M 14
  • kabel z vtičem 4 m
  • masa po EPTA 2,50 kg

Prednosti:

  • Idealen razpon hitrosti z brezstopenjskim uravnavanjem hitrosti za profesionalno pripravo površin na vozilih in čolnih;
  • Posebna sistemska oprema za učinkovito pripravo rabljenih barv, novih barv in barv, ki so zelo odporne na praske, ter za čiščenje, brušenje in poliranje površin čolnov in gelcoat premazov. Najvišja stabilnost števila vrtljajev pri vsaki obremenitvi v celotnem območju nastavitev zaradi mehanskega reduktorja v povezavi z visokozmogljivim motorjem FEIN
  • Odlična ergonomija
  • Blokada vretena
  • Desnoročno in levoročno upravljanje
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • Mehki zagon
  • Industrijski kabel H07
  • Pred prahom zaščiteni kroglični ležaji
  • Samoizklopne ogljikove ščetke
  • Na voljo obsežen nabor dodatne opreme
  • Stroj je na voljo tudi brez dodatne opreme (7 221 49)

Obseg dobave:

  • 1 protivibracijski ročaj
  • 1 pokrov ročaja
  • 1 nosilna blazinica z samopritrdilni lepilnim delom (Ø 150 mm)
  • 1 srednja goba za poliranje (Ø 150 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov