Polírozó - WPO 14-25 E

Cikkszám: 72214951010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Polírozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 72214951010
EAN / GTIN 4014586867113
Gyártó száma 72214951010
L-szám L00030 335
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Polírozó
  • WPO 14-25 E
  • Rendkívül nagy teljesítményű szögpolírozó a festék előkészítéséhez

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 1 200 W
  • kimeneti teljesítmény 750 W
  • üresjárati fordulatszám 900 - 2 500 1/min
  • polírozószerszám Ø 230 mm
  • M 14-es rögzítési menet
  • dugós kábel 4 m
  • EPTA szerinti súly 2,50 kg

Előny:

  • Ideális sebességtartomány fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással a járművek és hajók professzionális felület-előkészítéséhez;
  • Speciális rendszerkiegészítők használt festékek, új festékek és erősen karcálló festékek hatékony előkészítéséhez, valamint hajófelületek és zselé bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához. A legnagyobb fordulatszám-stabilitás bármilyen terhelés mellett a teljes beállítási tartományban a mechanikus áttételezésnek és a FEIN nagyteljesítményű motornak köszönhetően
  • Kiváló ergonómia
  • Orsózár
  • Jobb- és balkezes működtetés
  • Újraindítás elleni védelem
  • Lágyindítás
  • H07 ipari kábel
  • Porvédett golyóscsapágyak
  • Önzáró szénkefék
  • Széleskörű tartozékválaszték
  • A gép tartozékok nélkül is kapható (7 221 49)

Tartalom:

  • 1 rezgéscsillapító fogantyú
  • 1 fogantyúfedél
  • 1 alátétlap tépőzáras ragasztóval (Ø 150 mm)
  • 1 polírozó szivacs közepes (Ø 150 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek