Calibro a quadrante con ponte di misurazione della profondità 0-10 mm, inserto di misurazione ad ago

Codice art.: 7210A
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
Lunghezza complessiva L 190 mm
Larghezza complessiva B 165 mm
Altezza complessiva H 50 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Limite d’errore 0,015 mm
Risoluzione, es. analogica 0,01 mm
Unità lettura, es. analogica millimetro
Lettura 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7210A
EAN / GTIN 4946368851808
Codice del produttore 7210A
Numero-L L40010 13875
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo profondimetro composto da un comparatore e da un ponte di misura offre i seguenti vantaggi: Superficie del ponte di misura temprata, rettificata e lappata con precisione.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7210
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Ponte di planarità: 5
  • Accuratezza: +/-15 µm
  • Dimensioni: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Corsa: 10
  • Punta di contatto: Ago, R=0,2 mm (n. 137413)
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola senza leva di sollevamento, con inserto di misurazione appuntito (137413)