Reloj comparador con puente de medición de la profundidad 0-10 mm, inserto de medición de la aguja

Número de artículo: 7210A
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 190 mm
Anchura total B 165 mm
Altura total H 50 mm
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. 0 mm
Margen de error 0,015 mm
Valor de división de la escala, analógico/a 0,01 mm
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,01 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 7210A
EAN / GTIN 4946368851808
Número del fabricante 7210A
Número L L40010 13875
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de profundidad compuesto por un reloj comparador y un puente de medición le ofrece las siguientes ventajas: Superficie del puente de medición endurecida, rectificada con precisión y lapeada.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 7210
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Puente de planitud: 5
  • Precisión: +/- 15 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Carrera: 10
  • Inserto de medición: Aguja, R=0,2 mm (n.º 137413)
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja sin palanca elevadora, con inserto de medición puntiagudo (137413)