Comparateur avec pont de mesure de profondeur 0-10 mm, insert de mesure à aiguille

Réf.: 7210A
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale L 190 mm
Largeur totale B 165 mm
Hauteur totale H 50 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,015 mm
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 7210A
EAN / GTIN 4946368851808
Réf. fabricant 7210A
Article hors catalogue L40010 13875
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce dispositif de mesure de profondeur composé d'un comparateur et d'un pont de mesure vous offre les avantages suivants : Surface du pont de mesure trempée, rectifiée avec précision et rodée.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7210
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité Pont: 5
  • Précision: +/-15 µm
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Course: 10
  • Touches de mesure: Aiguille, R=0,2 mm (n° 137413)
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte sans levier de levage, avec touche de mesure pointue (137413)