• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr mit Tiefenmessbrücke 0-10 mm, Nadelmesseinsatz

Artikel-Nr.: 7210A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge gesamt L 190 mm
Breite gesamt B 165 mm
Höhe gesamt H 50 mm
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Fehlergrenze 0,015 mm
Skalenteilungswert, analog 0,01 mm
Einheit Ablesung, analog Millimeter
Ablesung 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7210A
EAN / GTIN 4946368851808
Herstellernummer 7210A
L-Nummer L40010 13875
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Tiefenmessgerät bestehend aus Messuhr und einer Messbrücke bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Messbrückenfläche.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7210
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit Brücke: 5
  • Genauigkeit: +/-15 µm
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hub: 10
  • Messeinsatz: Nadel, R=0.2 mm (Nr.137413)
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box ohne Anlifthebel, mit spitzem Messeinsatz (137413)