Pinza a becchi lunghi, tondi a punta, lucidata, con manici 160 mm

Codice art.: 711895 160
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 41 mm
Forma delle ganasce becchi tondi a punta
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Superficie pinza lucido
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 711895 160
EAN / GTIN 4045197887375

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.