Cleşte cu fălci lungi rotunde-ascuţite, șlefuit, cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 711895 160
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 41 mm
Formă a fălcii rotund-ascuţit
Standard DIN ISO 5745
Model de interior neted
Mâner Manşon din mai multe componente
Material cleşte Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cleşte cu şlefuire de finisare
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 711895 160
EAN / GTIN 4045197887375

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.