• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Langbektang, rond-spits, blank, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 711895 160
Korting
14,60 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 41 mm
Bekvorm rond-spits
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken binnenzijde glad
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak tang blank
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 711895 160
EAN/GTIN 4045197887375

Omschrijving

Uitvoering:

Met lange, slanke bekken en ingelegd scharnier.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.