Kleště s dlouhými čelistmi, kulaté špičaté, lesklé, opláštěné rukojeti 160 mm

Artiklové číslo: 711895 160
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Délka čelistí 41 mm
Tvar čelistí oblé, ostré
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana hladká
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál kleští chromvanadiová ocel
Povrch kleští lesklé
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 711895 160
EAN / GTIN 4045197887375

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.