Dolgočeljustne klešče, okrogle-koničaste, svetle, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 711895 160
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 41 mm
Oblika čeljusti okrogle-koničaste
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč svetle
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 711895 160
EAN/GTIN 4045197887375

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.