• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi tondi diritti lucidata, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 710500 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Lunghezza griffe 27 mm
Forma delle ganasce tonda
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710500 125
EAN / GTIN 4003773014461
Codice del produttore 22 01 125
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e robusti (tondi). Becchi lisci all’interno. Becchi lisci all’interno.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.