Kulaté kleště, leštěné, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 710500 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Kulaté kleště
Materiál Speciální nástrojová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 125 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 27 mm
Povrch Atramentováno; leštěné
S otevírací pružinou ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu kulatá
Poloha hrotu rovné
Typ kloubu Protažený kloub
Barva červená
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710500 125
EAN / GTIN 4003773014461
Číslo výrobce 22 01 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (kulaté). Vnitřní strana čelistí hladká.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.