Rundzange poliert, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 710500 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Rundzange
Material Werkzeug-Spezialstahl
Stellung Backen/Maul gerade
Länge gesamt L 125 mm
Länge Backen/ Maul 27 mm
Oberfläche atramentiert; poliert
mit Öffnungsfeder nein
Form Backen/ Maul rund
Ausführung Backen/ Maul glatt
Form Spitze rund
Stellung Spitze gerade
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe rot
Material, Griff Kunststoff ummantelt
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5745
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710500 125
EAN / GTIN 4003773014461
Herstellernummer 22 01 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (rund). Backen innen glatt.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.