Kliješta s okruglim vrhom, polirana 125 mm

Artikl br.: 710500 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Duljina čeljusti 27 mm
Oblik otvora ključa okruglo
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina kliješta fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda Okrugla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 710500 125
EAN / GTIN 4003773014461
Broj proizvođača 22 01 125

Opis

Izvedba:

S kratkim, čvrstim čeljustima (okruglim). Čeljusti iznutra glatke.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.