Cleşte cu fălci rotunde polizat, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 710500 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu fălci rotunde
Material Oţel special pentru scule
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 125 mm
Lungimea fălcilor/gurii 27 mm
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Cu arc deschidere nu
Forma fălcilor/gura rotund
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf rotund
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Culoarea roşu
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 710500 125
EAN / GTIN 4003773014461
Număr producător 22 01 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci scurte, robuste (rotunde). Fălci netede în interior.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.