Spatola professionale per pittori in acciaio inossidabile 60 mm

Codice art.: 710360
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 6 articoli
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
Tipo di prodotto Spatola da imbianchino
Esecuzione 2 K
Materiale, impugnatura legno; plastica
Superficie, impugnatura es. naturale
Materiale acciaio legato
Forma Quadrangolo con chiusura arrotondata (lato impugnatura)
Lama inossidabile si
Larghezza lama dell´utensile 100 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710360
EAN / GTIN 4250560506337
Codice del produttore 710360
Numero-L L00760 862
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Spatola professionale per pittori, acciaio inossidabile Acciaio inossidabile, doppio rivetto. Manico in legno decapato con foro per appendere.