Spatulă profesională pentru zugrăvit din oțel inoxidabil 60 mm

Cod articol.: 710360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție 2K
Material, mâner lemn; plastic
Suprafaţă, mâner natur
Tip produs Şpaclu de pictor
Material oţel superior
Formă Dreptunghi cu închidere rotunjită (pe partea mânerului)
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 100 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 710360
EAN / GTIN 4250560506337
Număr producător 710360
L-Număr L00760 862
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Spatulă profesională pentru zugrăvit, oțel inoxidabil Oțel inoxidabil, dublu nituit. Coperta din lemn vopsit cu orificiu pentru agățare.