Espátula profesional para pintores, acero inoxidable, 60 mm

Número de artículo: 710360
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Espátula para pintores
Modelo 2 K
Material, mango madera; plástico
Superficie, mango natural
Material acero fino
Forma Rectangular con final redondeado (lado del mango)
Hoja resistencia al óxido
Anchura hoja de herramienta 100 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 710360
EAN / GTIN 4250560506337
Número del fabricante 710360
Número L L00760 862
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Espátula profesional para pintores, acero inoxidable Acero inoxidable, remachada dos veces. Cuaderno de madera teñida con orificio para colgar.