{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Malerspachtel | |
| Ausführung | 2K | |
| Material, Griff | Holz; Kunststoff | |
| Oberfläche, Griff | natur | |
| Material | Edelstahl | |
| Form | Rechteck mit abgerundetem Abschluss (griffseitig) | |
| rostbeständiges Blatt | ja | |
| Breite Werkzeugblatt | 100 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 710360 | |
| EAN / GTIN | 4250560506337 | |
| Herstellernummer | 710360 | |
| L-Nummer | L00760 862 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |