• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro per mascheratura resistente ai raggi UV 3M™ 2814, Verde, 30 mm x 50 m, 0.12 mm

Codice art.: 7100329384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 32 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 32 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100329384
EAN / GTIN 04064035169442
Codice del produttore 7100329384
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Creato per contribuire a fornire una resistenza UV affidabile durante le applicazioni all'interno e all'esterno fino a 14 giorni, il nastro si stacca in modo pulito e in un unico pezzo con pochi o nessun residuo sui bordi. Il forte adesivo rimane in posizione per garantire un risultato uniforme offrendo allo stesso tempo un facile svolgimento e uno strappo manuale. È una soluzione versatile ed efficace per diverse applicazioni di mascheratura.

Proprietà:

  • Colore: Verde
  • Spessore totale [mm]: 0,12
  • Materiale di supporto: Carta crespa
  • Colla: Gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 7,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 83
  • Allungamento alla rottura: 15%
  • Temperatura d’esercizio: 79 °C/1 h

Vantaggi:

  • Resistenza ai raggi UV affidabile: contribuisce a garantire prestazioni affidabili in applicazioni all'esterno fino a 14 giorni
  • Rimozione senza residui: si rimuove in modo pulito dalla maggior parte delle superfici con pochi o nessun residuo sui bordi
  • Alte prestazioni: presa sicura su una varietà di substrati
  • Linee di verniciatura uniformi e di qualità: non traspira per fornire linee di verniciatura nitide
  • Utilizzo versatile: offre un facile svolgimento e strappo manuale per applicazioni all'interno e all'esterno