• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ UV-beständiges Abdeckband 2814, Grün, 30 mm x 50 m, 0.12 mm

Artikel-Nr.: 7100329384
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 32 Stück
  • Bestellschritt: 32 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100329384
EAN / GTIN 04064035169442
Herstellernummer 7100329384
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Klebeband ist für eine zuverlässige UV-Beständigkeit bei Innen- und Außenanwendungen für bis zu 14 Tage ausgelegt und lässt sich sauber und in einem Stück mit wenig bis gar keinen Kantenrückständen abziehen. Der starke Klebstoff erzielt ein gleichmäßiges Ergebnis und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Abwickeln und manuelles Abreißen. Es ist eine vielseitige und effektive Lösung für eine Vielzahl von Maskierungsanwendungen.

Merkmal:

  • Farbe: Grün
  • Gesamtdicke [mm]: 0,12
  • Trägermaterial: Krepppapier
  • Klebstoff: Kautschuk
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 7,0
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 83
  • Bruchdehnung: 15 %
  • Temperatureinsatzbereich: 79 °C/1 h

Vorteil:

  • Zuverlässige UV-Beständigkeit: Sorgt für eine zuverlässige Leistung bei Außenanwendungen für bis zu 14 Tage
  • Saubere Entfernung: Lässt sich sauber und ohne Rückstände an den Kanten von den meisten Oberflächen entfernen.
  • Hochleistung: Hält sicher auf einer Vielzahl von Untergründen
  • Konsistente und qualitativ hochwertige Farblinien: Verhindert das Durchschlagen und sorgt für klare Farblinien
  • Vielseitig einsetzbar: Bietet einfaches Abwickeln und manuelles Abreißen für Innen- und Außenanwendungen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb