• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814, Vert, 30 mm x 50 m, 0.12 mm

Réf.: 7100329384
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 32 Unité
  • Etapes de la commande : 32 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100329384
EAN / GTIN 04064035169442
Réf. fabricant 7100329384
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu pour offrir une résistance fiable aux UV jusqu'à 14 jours dans les applications intérieures et extérieures, le ruban s'enlève proprement, en une seule pièce, en laissant peu ou pas de résidus sur les bords. La colle résistante reste en place pour un résultat uniforme, tout en permettant au ruban de se dérouler facilement et de se déchirer à la main. Il s'agit d'une solution polyvalente et efficace pour une grande variété d'applications de masquage.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Vert
  • Épaisseur totale [mm]: 0,12
  • Support: Papier crêpé
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 7,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 83
  • Allongement à la rupture: 15 %
  • Plage de température: 79 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Résistance fiable aux UV : permet d'assurer une performance fiable dans les applications extérieures jusqu'à 14 jours
  • Enlèvement sans trace : s'enlève proprement de la plupart des surfaces en laissant peu ou pas de résidus sur les bords
  • Haute performance : adhère solidement à une grande variété de substrats
  • Lignes de peinture uniformes et de qualité : résiste aux bavures et permet d'obtenir des lignes de peinture nettes
  • Polyvalent : il se déroule facilement et se déchire à la main, à l'intérieur comme à l'extérieur.