Bandă de mascare rezistentă la UV 3M™ 2814, verde, 30 mm x 50 m, 0,12 mm

Cod articol: 7100329384
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 32 buc.
  • Pași de comandă: 32 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 7100329384
EAN / GTIN 04064035169442
Număr producător 7100329384
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Concepută pentru o rezistență UV de până la 14 de zile în aplicațiile de interior și exterior, banda adezivă poate fi îndepărtată în mod curat și într-o singură bucată, fără reziduuri de margine. Adezivul puternic obține un rezultat uniform, permițând în același timp desfacerea ușoară și ruperea manuală. Este o soluție versatilă și eficientă pentru o gamă largă de aplicații de mascare.

Caracteristică:

  • Culoarea: Verde
  • Grosime totală [mm]: 0,12
  • Material de bază: Hârtie creponată
  • adeziv: Cauciuc
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 7,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 83
  • Alungire la rupere: 15%
  • Domeniu termic de utilizare: 79 °C/1 h

Avantaj:

  • Rezistență UV fiabilă: Oferă performanțe fiabile în aer liber timp de până la 14 zile
  • Distanță de curățare: Îndepărtează curat de pe majoritatea suprafețelor fără reziduuri pe margini.
  • Înaltă performanță: Se menține în siguranță pe o varietate de substraturi
  • Linii de culoare consistente și de înaltă calitate: Previne penetrarea și asigură linii clare de culoare
  • Versatil: Asigură debobinare ușoară și rupere manuală pentru aplicații de interior și exterior

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă