Levigatrice orbitale pneumatica 3M™ Finesse-it™

Codice art.: 7100307282
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Finesse-it
Denominazione originale prodotto Finesse-it Mini Druckluft-Exzenterschleifer; PN65993
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Diametro platorello 32 mm
Particolarità Impugnatura ergonomica; Impugnatura ruotabile; Struttura compatta
Campo di impiego Light
Tipo di prodotto levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100307282
EAN / GTIN 00068060663535
Codice del produttore 7100307282
Numero-L L01130 112886
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ Finesse-it™ non è un singolo prodotto, bensì una serie di componenti che lavorano in perfetta sinergia per rimuovere piccole imperfezioni attraverso riparazioni di altissima qualità. Dai polish ai tamponi, dagli abrasivi agli strumenti e agli accessori per operazioni manuali e automatizzate, questo sistema completo è progettato per migliorare la produttività, l'uniformità e la qualità dei risultati. Tali vantaggi si ottengono grazie alle caratteristiche chiave della linea 3M™ Finesse-it™, tra cui finitura più veloce grazie a un processo in due passaggi che riduce il tempo ciclo, minore pressione da esercitare sui dischi, per una maggiore durata del disco e costi ridotti, nonché abrasivi progettati per ottenere rapidamente risultati prevedibili e ripetibili. Nella verniciatura, i passaggi finali sono fondamentali: non perdere tempo, utilizza solo il meglio. Scopri come migliorare la finitura della vernice con la gamma 3M™ Finesse-it™.

Vantaggi:

  • FINITURE DI QUALITÀ: utilizzabile con gli abrasivi 3M™ Finesse-it™ per rimuovere piccoli difetti sulle superfici verniciate durante la carteggiatura, riducendo al minimo le dimensioni della riparazione
  • SOLUZIONE ERGONOMICA: il design compatto e leggero assicura il massimo controllo e un elevato comfort, anche nelle aree difficili da raggiungere
  • FACILITÀ DI UTILIZZO: il design robusto migliora l'usabilità e i tempi di attività
  • CARTEGGIATURA OMOGENEA: in combinazione con gli abrasivi 3M™ Finesse-it™, questo utensile assicura una carteggiatura uniforme e omogenea
  • A PROVA DI BUDGET: convenienza e prestazioni senza compromessi
  • SOLUZIONE COMPLETA: utilizzabile con gli altri prodotti della linea 3M™ Finesse-it™, che include abrasivi, polish, tamponi, utensili, accessori e molto altro, per sfruttarne appieno il potenziale