3M™ Finesse-it™ Lijadora orbital neumática

Número de artículo: 7100307282
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Finesse-it
Denominación del fabricante Finesse-it Mini Druckluft-Exzenterschleifer; PN65993
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 32 mm
Particularidad Mango ergonómico; Mango giratorio; Modo de construcción compacto
Intervalo de empleo Light
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100307282
EAN / GTIN 00068060663535
Número del fabricante 7100307282
Número L L01130 112886
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Finesse-it™ es más que un producto: es una familia de componentes que, juntos, permiten realizar reparaciones excelentes de pequeños defectos. Este completo sistema contiene desde pulidores, almohadillas y abrasivos hasta herramientas y accesorios para operaciones manuales y automatizadas, y está diseñado para ayudar a mejorar la productividad, la uniformidad y la calidad de los resultados. Sus ventajas se obtienen gracias a las características clave de la gama 3M™ Finesse-it™, que incluyen: un acabado más rápido mediante un proceso de 2 pasos que reduce el tiempo de ciclo; discos más duraderos que requieren menos presión, lo que prolonga el tiempo de ciclo de los discos y reduce los costes; y abrasivos diseñados para obtener resultados rápidos, predecibles y repetibles. Los últimos pasos del proceso de pintura son fundamentales; no debe perder el tiempo con ninguna herramienta que no sea la mejor. Descubra cómo puede mejorar su acabado de pintura con 3M™ Finesse-it™.

Ventaja:

  • ACABADOS DE CALIDAD: se utiliza con abrasivos 3M™ Finesse-it™ para eliminar pequeños defectos de superficies pintadas durante el lijado y, a la vez, mantener el tamaño de la reparación en el mínimo.
  • ERGONÓMICA: el diseño ligero y compacto permite el máximo control y comodidad, incluso en lugares de difícil acceso.
  • MANEJABLE: su diseño robusto ayuda a mejorar la funcionalidad y disponibilidad de la herramienta.
  • LIJADO UNIFORME: la herramienta, cuando se combina con los abrasivos 3M™ Finesse-it™, proporciona un lijado con un patrón uniforme, una y otra vez.
  • COMPATIBLE CON CADA PRESUPUESTO: se trata de una herramienta rentable que no compromete el rendimiento.
  • SOLUCIÓN COMPLETA: para aprovechar al máximo todo su potencial, combínela con otros componentes de la gama de productos 3M™ Finesse-it™, como abrasivos, pulimentos, almohadillas, herramientas y accesorios, entre otros.