3M Finesse-it Mini pneumatická bruska s náhodným oběhem, PN65993, 32 mm

Artiklové číslo: 7100307282
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Finesse-it
Označení výrobce Finesse-it Mini Druckluft-Exzenterschleifer; PN65993
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 32 mm
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; Otočná rukojeť
Rozsah použití Light
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100307282
EAN / GTIN 00068060663535
Číslo výrobce 7100307282
L-číslo L01130 112886
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Finesse-IT™ je více než jeden produkt – jedná se o skupinu součástí, které společně pracují na dosažení vynikajících výsledků při opravě malých vad. Tento komplexní systém zahrnuje leštidla, podložky a brusiva, stejně jako nástroje a příslušenství pro ruční a automatizované aplikace, které pomáhají dosáhnout vyšších výsledků produktivita, konzistence a kvality. Tohoto přínosu je mimo jiné dosaženo následujícími funkcemi a výhodami řady 3M™ Finesse-IT™: Rychlé dokončování díky dvoustupňovým procesům, které zkracují dobu cyklu; disky, které vyžadují menší tlak, což prodlužuje jejich životnost a snižuje náklady; a brusiva určená k dosažení rychlých, spolehlivých a reprodukovatelných výsledků. Konečné kroky v malování jsou klíčové – využijte svůj čas co nejefektivněji, pouze za použití těch nejlepších produktů. Zjistěte, jak zlepšit povrchovou úpravu laku pomocí technologie 3M™ Finesse-IT™.

Výhoda:

  • VYSOCE KVALITNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY: Používá se ve spojení s brusivy 3M™ Finesse-IT™ k odstranění drobných vad na lakovaných površích během broušení a minimalizaci velikosti opravy
  • ERGONOMICKÉ: Kompaktní, lehký design umožňuje maximální kontrolu a pohodlí, a to i v těžko přístupných oblastech
  • SNADNÉ POUŽITÍ: Robustní konstrukce zlepšuje životnost a provozuschopnost
  • KONZISTENTNÍ BROUŠENÍ: V kombinaci s brusivy 3M™ Finesse-IT™ poskytuje tento nástroj konzistentní a konzistentní vzor broušení pro každou aplikaci
  • VHODNÉ PRO JAKÝKOLIV ROZPOČET: Cenově výhodný nástroj, který neohrožuje výkon
  • KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ: Zkombinujte jej s dalšími součástmi z řady 3M™ Finesse-IT™, abyste dosáhli svého plného potenciálu, včetně brusiv, laků, destiček, nástrojů, příslušenství a dalších