Șlefuitor pneumatic cu orbită aleatorie 3M Finesse-it Mini, PN65993, 32 mm

Cod articol.: 7100307282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Finesse-it
Denumirea producătorului Finesse-it Mini Druckluft-Exzenterschleifer; PN65993
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 32 mm
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Mâner rotativ
Domeniu de utilizare Light
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7100307282
EAN / GTIN 00068060663535
Număr producător 7100307282
L-Număr L01130 112886
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ finesse-IT™ este mai mult decât un singur produs – este o familie de componente care lucrează împreună pentru a obține rezultate remarcabile atunci când reparați defecte mici. Acest sistem cuprinzător include lustruiri, bureți și abrazivi, precum și unelte și accesorii pentru aplicații manuale și automatizate, ajutând la obținerea unor rezultate mai bune în materie de productivitate, consistență și calitate. Acest beneficiu este obținut, printre altele, de următoarele caracteristici și avantaje ale gamei 3M™ finesse-IT™: Finisare rapidă datorită unui proces în două etape care scurtează durata ciclului; discuri care necesită mai puțină presiune, care prelungesc durata de viață și reduc costurile; și abrazive concepute pentru a obține rezultate rapide, fiabile și reproductibile. Etapele finale ale picturii sunt cruciale – folosește-ți timpul cât mai eficient posibil, folosind doar cele mai bune produse. Aflați cum să vă îmbunătățiți finisajul vopselei cu 3M™ finesse-iT.

Avantaj:

  • FINISAJE DE ÎNALTĂ CALITATE: Utilizat împreună cu abrazivii 3M™ finesse-IT™ pentru îndepărtarea defectelor minore de pe suprafețele vopsite în timpul etapei de șlefuire, reducând în același timp dimensiunea reparației
  • ERGONOMIC: Designul compact și ușor permite un control maxim și confort, chiar și în zonele greu accesibile
  • UȘOR DE UTILIZAT: Designul robust îmbunătățește durata de viață și timpul de funcționare
  • MĂCINARE CONSECVENTĂ: În combinație cu abrazivii 3M™ finesse-IT™, acest instrument oferă un model de măcinare consistent și consistent pentru fiecare aplicație
  • POTRIVIT PENTRU ORICE BUGET: Un instrument eficient din punct de vedere al costurilor, care nu compromite performanța
  • SOLUȚIE COMPLETĂ: Combinați-l cu alte componente din familia 3M™ finesse-IT™ pentru a-și atinge întregul potențial, inclusiv abrazivi, lustruiri, tampoane, unelte, accesorii și multe altele