• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™ PF-600E-ASB-FF-601

Codice art.: 7100293327
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100293327
EAN / GTIN 04064035087876
Codice del produttore 7100293327
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per un kit pronto all'uso per respiratore elettroventilato durevole ed economico, utilizzare il kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™ PF-600E-ASB-FF-601. Questo kit resistente per respiratore elettroventilato, proposto a un prezzo conveniente, è progettato per ambienti caratterizzati da operazioni pesanti. Particolarmente adatto per le applicazioni di rimozione dell'amianto, questo kit pronto all'uso include un respiratore elettroventilato PF-602E-ASB, una maschera a pieno facciale FF-601, 2 filtri antiparticolato PFR 10 P3 DT-1235E, pre-filtri con supporto, un tubo di respirazione, tappi delle porte del filtro, una cintura, un indicatore del flusso d'aria e un caricabatterie. Il respiratore elettroventilato 3M™ PF-602E-ASB è progettato per essere compatibile con le maschere a tenuta ermetica a pieno facciale 3M™ FF-300 e 3M™ FF-600 e la gamma di filtri 3M™ serie DT. (Tenere presente che il modello PF-602E-ASB, se utilizzato con la maschera a pieno facciale FF-600, è approvato solo con il filtro antiparticolato 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E). Il turbo 3M™ PF-602E-ASB è approvato anche con la gamma di elmetti larghi 3M™Versaflo™ M-200 e M-300. Il modello PF-602E-ASB è adatto per la pulitura mediante doccia/spruzzi d'acqua (IP65) con filtri/tappi decongestionanti montati nelle porte del filtro e connettore del tubo flessibile/tubo montato.

Vantaggi:

  • Respiratore elettroventilato progettato per applicazioni di rimozione dell'amianto
  • Un kit pronto all'uso conveniente che include un respiratore elettroventilato PF-602E-ASB, una maschera a pieno facciale FF-601, 2 filtri antiparticolato PFR 10 P3 DT-1235E, pre-filtri con supporto SS-6600, un tubo di respirazione SC-BT-56-ASB, tappi delle porte del filtro PF-653, una cintura SC-327, un indicatore del flusso d'aria PF-972 e un caricabatterie PF-641E.
  • Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
  • Allarmi sonori avvisano se la batteria è scarica o se il flusso d'aria è inferiore alla portata minima di progetto del produttore
  • Batteria integrata, semplice accensione con un pulsante