Omschrijving:
Gebruik de 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem Asbestkit P-600E-ASB-FF-601 als u een duurzame, gebruiksklare kit voor een motoraangedreven ademhalingssysteem zoekt tegen een gunstige prijs. Deze duurzame kit voor een motoraangedreven ademhalingssysteem is ontworpen voor heavy-duty omgevingen tegen een betaalbare prijs. Deze gebruiksklare kit is bijzonder geschikt voor asbestverwijdering en omvat een PF-602E-ASB motoraangedreven ademhalingssysteem, FF-601 volgelaatsmasker, 2 x deeltjesfilter PFR 10 P3 DT-1235E, voorfilters met houder, ademslang, filterpoortdoppen, heupriem, luchtstroomindicator en acculader. Het 3M™ PF-602E-ASB Motoraangedreven ademhalingssysteem is compatibel met de nauwsluitende 3M™ FF-300 en 3M™ FF-600 Volgelaatsmaskers en de 3M™ Filters DT-serie. (Houd er rekening mee dat de PF-602E-ASB bij gebruik met het FF-600 Volgelaatsmasker alleen is goedgekeurd met 3M™ Deeltjesfilter PF10 P3 R D DT-1135E). De 3M™ PF-602E-ASB motorunit is ook goedgekeurd voor de losjes zittende 3M™ Versaflo™ M-200-serie en M-300-serie helmen. De PF-602E-ASB kan worden gereinigd onder de douche/waterstralen (IP65) wanneer filters/reinigingspluggen in de filterpoorten en slangpluggen in de slangpoorten zijn aangebracht.
Voordeel:
- Motoraangedreven ademhalingssysteem voor asbestverwijdering
- Een handige gebruiksklare kit, met PF-602E-ASB motoraangedreven ademhalingssysteem, FF-601 volgelaatsmasker, 2 x deeltjesfilter PFR 10 P3 DT-1235E, SS-6600 voorfilters met houder, SC-BT-56-ASB ademslang, PF-653 filterpoortdoppen, PF-972 heupriem, PF-972 luchtstroomindicator en PF-641E acculader.
- Compatibel met de 3M™ Filters DT-serie
- Hoorbare en visuele alarmen waarschuwen bij een lage accu of als het debiet daalt tot onder het minimum ontwerpdebiet van de fabrikant
- Geïntegreerde accu en eenvoudige knopfunctie