Descripción:
Si necesita un equipo de respiración motorizado duradero y económico, use el kit de asbesto del sistema de equipo de respiración motorizado 3M™ PF-600E-ASB-FF-601. Este kit de equipo de respiración motorizado duradero está diseñado para entornos de trabajo de uso intensivo a un precio asequible. Especialmente adecuado para aplicaciones de eliminación de asbesto, este kit listo para usar incluye un equipo de respiración motorizado PF-602E-ASB, una máscara completa FF-601, 2 filtros de partículas PFR 10 P3 DT-1235E, prefiltros con soporte, un tubo de respiración, tapas de puertos de filtros, una correa para la cintura, un indicador de caudal de aire y un cargador de batería. El equipo de respiración motorizado 3M™ PF-602E-ASB está diseñado para ser compatible con las máscaras completas 3M™ FF-300 y 3M™ FF-600 ajustadas y con la gama de filtros 3M™ Serie DT. (Nota: El PF-602E-ASB cuando se usa con la máscara completa FF-600 solo está homologado con el filtro de partículas 3M™ PF10 P3 R D DT-1135E). El turbo 3M™ PF-602E-ASB también está homologado con la gama de cascos holgados 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300. El PF-602E-ASB es adecuado para la limpieza mediante ducha/rociado de agua (IP65) con filtros/tapones de descontaminación instalados en los puertos del filtro y tapón del puerto de la manguera/manguera instalados.
Ventaja:
- Equipo de respiración motorizado diseñado para aplicaciones de eliminación de asbesto
- Un práctico kit listo para usar que incluye equipo de respiración motorizado PF-602E-ASB, máscara completa FF-601, 2 filtros de partículas PFR 10 P3 DT-1235E, prefiltros con soporte SS-6600, tubo de respiración SC-BT-56-ASB, tapas de puerto de filtro PF-653, cinturón SC-327, indicador de caudal de aire PF-972 y cargador de batería PF-641E.
- Compatible con los filtros 3M™ Serie DT
- Alarmas que avisan de batería baja o de caudal por debajo del mínimo diseñado por el fabricante
- Batería integrada y accionamiento simple mediante un botón