Foglio abrasivo per la carteggiatura ad acqua 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973

Codice art.: 7100248809
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 250 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Contenuto 1 pz.
Larghezza abrasivo 230 mm
Lunghezza abrasivo 280 mm
Grado di finezza es. fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Denominazione originale prodotto 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Colore grigio
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Materiale abrasivo Carburo di silicio nero (SiC)
Granulometria (maglia) 600 mesh
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Senza vibrazioni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100248809
EAN / GTIN 04054596891654
Codice del produttore 7100248809
Numero-L L01130 111989
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734 è ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. Il nostro foglio abrasivo utilizza un minerale di carburo di silicio, per un taglio uniforme. Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine. Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P320 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.

Vantaggi:

  • Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con carburo di silicio
  • Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua
  • Grane da P320 a P1200
  • Foglio resistente all'acqua