Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973

Réf.: 7100248809
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 unités
  • Etapes de la commande : 250 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire
1 pc.
Largeur abrasif
230 mm
Longueur abrasif
280 mm
Degré de finesse
type fin
Support
Papier
Référence fabricant
3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Couleur
gris
Unité contenance
pièce
Type de produit
Papier abrasif
abrasif
carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh)
600 mesh
Groupe de matières
multiMaterial
Caractéristiques
vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100248809
EAN / GTIN 04054596891654
Réf. fabricant 7100248809
Article hors catalogue L01130 111989
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Misez sur une coupe rapide avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734 qui s’adapte à pratiquement tous types de surface. Notre feuille abrasive utilise un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Son endos léger et étanche lui confère un maximum de flexibilité et de malléabilité dans diverses tailles de grains pour un rendu d’une extrême finesse. Étanche et durable, notre feuille de ponçage est adaptée à tous types d’application et s’utilise aussi bien pour les petites zones difficiles que pour l’élimination des couches d’électrodéposition. Disponible en grains P320 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.

Avantage(s):

  • Feuille de papier abrasif en carbure de silicium pour utilisation humide ou à sec
  • Feuille de ponçage pour utilisation humide ou à sec
  • Grains P320 à P1200
  • Feuille imperméable