3M™ Wetordry™ Sandpapir 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973

Art.-nr.: 7100248809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 stykker
  • Bestillingstrin: 250 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indhold 1 stk.
Slibemiddel, bredde 230 mm
Slibemiddel, længde 280 mm
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Papir
Producentbetegnelse 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Farve grå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
slibemiddel sort siliciumcarbid (SiC)
Kornstørrelse (mesh) 600 mesh
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber lavt vibrationsniveau

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100248809
EAN/GTIN 04054596891654
Producentnummer 7100248809
L-nummer L01130 111989
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 3M Wetordry 734-sandpapir får du et sandpapir, der skærer godt på næsten alle overflader. Arket er lavet af siliciumcarbid slibende materiale, som producerer en skarp og jævn slibning ydeevne. Takket være det lette og vandafvisende bagmateriale er papiret fleksibelt og deformerbart. Den fås også i en række kornstørrelser for at give en finish af høj kvalitet. Sandpapiret er velegnet til alle tænkelige anvendelser - fra smalle, svært tilgængelige områder til fjernelse af hårde katodiske dypprimere - og giver lang levetid ud over vandmodstand. Fås i grits fra P320 til P1200. Hvert ark har en størrelse på 230 mm x 280 mm.

Fordel:

  • Sandpapir med siliciumcarbid slibemineral til tør og våd slibning
  • Kan bruges til både tør og våd slibning
  • P320-P1200 korn
  • Vandtæt papirark