3M™ Wetordry™ Șmirghel 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973

Cod articol.: 7100248809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cuprins
1 buc.
Material abraziv lățime
230 mm
Material abraziv lungime
280 mm
Grad de fineţe
fin
Suport de material abraziv
Hârtie
Denumirea producătorului
3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Culoarea
gri
Conținut unitate
bucată
Tip produs
Hârtie abrazivă
Materiale abrazive
Carbură de siliciu neagră (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă)
600 mesh
Grupă de materiale
multimaterial
Caracteristici
Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100248809
EAN / GTIN 04054596891654
Număr producător 7100248809
L-Număr L01130 111989
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu foaia de șmirghel 3M™ Wetordry™ 734 obțineți un șmirghel care se taie bine pe aproape toate suprafețele. Foaia este fabricată din material abraziv din carbură de siliciu, care produce o performanță ascuțită și uniformă de măcinare. Datorită materialului de bază ușor și rezistent la apă, hârtia este flexibilă și deformabilă. De asemenea, este disponibil într-o varietate de dimensiuni de granulație pentru a oferi un finisaj de înaltă calitate. Șmirghel este potrivit pentru toate aplicațiile imaginabile - de la zone înguste, greu accesibile până la îndepărtarea grundurilor catodice dure - și oferă o durată lungă de viață, pe lângă rezistența la apă. Disponibil în grătare de la P320 la P1200. Fiecare foaie are o dimensiune de 230 mm x 280 mm.

Avantaj:

  • Foaie de șmirghel cu mineral de șlefuire din carbură de siliciu pentru șlefuirea uscată și umedă
  • Poate fi utilizat atât pentru măcinarea uscată, cât și umedă
  • P320 până la P1200 boabe
  • Foaie de hârtie impermeabilă