Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 70 mm
Descrizione:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5545 con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ignifughi protettivi sottoposti a lavaggio industriale che richiedono alta traspirabilità, come magliette, felpe o altri indumenti a elevata visibilità.
Proprietà:
La pellicola di trasferimento riflettente migliora la visibilità dell'indossatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi secondo la norma EN 473.
Ottima lavabilità nel bucato domestico a 60°C
Ottima lavabilità a 75 °C, lavaggio industriale disinfettante con asciugatura in essiccatoio a tamburo a 90 °C o in finitore a tunnel fino a 155 °C.
Ottima lavabilità a 75 °C lavaggio industriale disinfettante con lavaggio a secco a 90 °C o in una finitrice a tunnel fino a 155 °C
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100
Supporta il comfort con un design leggero, flessibile e traspirante