Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5545, argent, 70 mm x 200 m

Réf.: 7100242414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100242414
EAN / GTIN 50638060431806
Réf. fabricant 7100242414

Description

Exécution:

Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 70 mm

Description:

Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5545 avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour les vêtements de sécurité résistants aux flammes et nécessitant une bonne respirabilité, tels que des T-shirts en maille, des sweatshirts ou des vêtements d'extérieur faisant l'objet de lavages industriels.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant améliore la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 473
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60 °C
Très bonne lavabilité en lavage industriel désinfectant à 75 °C avec séchage en tambour à 90 °C ou en tunnel de finition jusqu'à 155 °C.
Très bonne lavabilité en lavage industriel désinfectant à 75 °C avec nettoyage à sec à 90 °C ou en tunnel de finition jusqu'à 155 °C
Certifié selon la norme OEKO-TEX Standard 100
Favorise le confort grâce à un design léger, flexible et respirant