Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5545, argintiu, 70 mm x 200 m

Cod articol: 7100242414
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100242414
EAN / GTIN 50638060431806
Număr producător 7100242414

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 200 m
Lățimea totală: 70 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5545 cu valori ridicate de reflexie pentru articole de îmbrăcăminte de siguranță rezistente la flacără care necesită respirabilitate, cum ar fi tricouri tricotate, tricouri de trening sau îmbrăcăminte exterioară care sunt supuse spălării industriale.

Caracteristică:

Pelicula de transfer reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugată în conformitate cu EN 473
Lavabilitate foarte bună la spălarea în casă la 60 °C
Lavabilitate foarte bună la 75 °C, dezinfecție la spălare industrială cu uscare la 90 °C sau în tunel de finisare la o temperatură de până la 155 °C.
Se spală foarte bine la 75 °C, dezinfectează spălarea industrială cu curățare uscată la 90 °C sau într-un finisor cu tunel la o temperatură de până la 155 °C
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Susține confortul cu un design ușor, flexibil și respirabil