Izvedba:
Skupna dolžina: 200 m
Skupna širina: 70 mm
Opis:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5545 z visokimi vrednostmi odbojnosti za ognjeodporna varnostna oblačila, ki zahtevajo zračnost, kot so pletene majice, mikice ali vrhnja oblačila, ki se perejo v industriji.
Lastnosti:
Odsevna folija izboljša vidljivost uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 473.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem pranju pri 60 °C
Zelo dobra pralna sposobnost pri 75 °C, dezinfekcijsko industrijsko pranje s sušenjem v sušilnem stroju pri 90 °C ali v tunelskem finišerju pri temperaturi do 155 °C.
Zelo dobro se opere pri 75 °C dezinfekcijsko industrijsko pranje s suhim čiščenjem pri 90 °C ali v tunelskem finišerju pri temperaturi do 155 °C
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100
Zagotavlja udobje z lahkim, prilagodljivim in zračnim dizajnom