{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 8428G | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G | |
| Tipo di prodotto | Pellicola protettiva | |
| Larghezza pellicola | 1,524 m | |
| Spessore pellicola | 30 | |
| Materiale pellicola | cloruro di polivinile (PVC) | |
| Caratteristiche | Es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’abrasione | |
| Trasparenza | 100 % | |
| Riutilizzabile | no | |
| Con strisce adesive | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 7100239698 | |
| EAN / GTIN | 00638060844816 | |
| Codice del produttore | 7100239698 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |