3M™ Wrap Film 8428G, Protettivo Trasparente Lucido, 1220 mm x 100 m

Codice art.: 7100239652
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 8428G
Denominazione originale prodotto 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 1,22 m
Spessore pellicola 30
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’abrasione
Trasparenza 100 %
Riutilizzabile no
Con strisce adesive sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100239652
EAN / GTIN 00638060844885
Codice del produttore 7100239652
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi i veicoli dagli agenti atmosferici con 3M™ Wrap 8428G Protettivo Trasparente Lucido. Il nostro protettivo è stato progettato pensando alle esigenze dei convertitori e degli installatori. Altamente conformabile per curvature e recessi profondi, questo protettivo da 30 μm (1,2 mil) offre prestazioni eccezionali, produttività e altissima resistenza ai raggi UV. Supportato globalmente dalla Garanzia 3M™ MCS™, 3M™ Wrap 8428G Protettivo Trasparente Lucido ti aiuta ad eseguire il lavoro rapidamente e in modo corretto al primo colpo. Per aumentarne le prestazioni utilizza questo protettivo con 3M™ Print Wrap Film IJ280.

Vantaggi:

  • Prestazioni e produttività eccezionali in combinazione con 3M™ Print Wrap Film IJ280
  • Alta resistenza ai raggi UV
  • Ottima resistenza al sollevamento
  • Altamente conformabile per applicazioni su superfici curve e recessi profondi.
  • Presenta una finitura lucida effetto ″vernice bagnata″
  • La trasparenza è eccellente
  • Supportato globalmente dalla Garanzia 3M™ MCS™

Raccomandazioni:

  • Automobili
  • Furgoni
  • Trasporto pubblico
  • Camion
  • Rimorchi
  • Moto d'acqua
  • Altri veicoli
  • Edifici e pareti
  • Espositori
  • Etichette
  • Pannelli
  • Vetri e Finestre