3M™ Beskyttelseslaminat 8428G, blank, 1524 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100239698
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie 8428G
Producentbetegnelse 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Produkttype beskyttelsesfolie
Bredde, folie 1,524 m
Tykkelse, folie 30
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber UV-bestandig; slidstærk
Gennemsigtighed 100 %
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100239698
EAN/GTIN 00638060844816
Producentnummer 7100239698
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskyt trykte køretøjsfolier mod elementerne med 3M 8428 beskyttelseslaminat 4G Vores beskyttende laminat er specielt udviklet til grafikprocessorer. Dette 30 µm (0.03 mm) tynde beskyttende laminat er meget tilpasningsdygtigt til kompleks krumning og dyb beading og tilbyder fremragende ydeevne, Produktivitet og forbedret UV-modstand. 3M 8428 beskyttende laminat 3G er beskyttet over hele verden af 3M MCS garanti og hjælper dig med at få arbejdet gjort hurtigt og korrekt - første gang. For at få yderligere fordele ved ydeevnen skal du bruge dette beskyttende laminat med 3M-film IJ280.

Fordel:

  • Enestående ydeevne og Produktivitet kombineret med 3M-folie med print-wrap-folie IJ280
  • Forbedret UV-modstand
  • Fremragende afskalningsmodstand
  • Meget tilpasningsdygtig til komplekse kurver og dyb beading
  • Giver en skinnende finish for en ″våd maling″ look
  • Giver fremragende klarhed
  • Beskyttet over hele verden af 3M MCS garanti

Anbefaling:

  • Biler
  • Transportvirksomheder
  • Offentlig transport
  • Lastbil
  • Påhængskøretøjer
  • Vandkøretøjer
  • Andre køretøjer
  • Bygninger og mure
  • Skærme
  • Etiketter
  • Uigennemsigtige skilte
  • Vinduer og glas