{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 8428G | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,524 m | |
| Stärke Folie | 30 | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest | |
| Transparenz | 100 % | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 7100239698 | |
| EAN / GTIN | 00638060844816 | |
| Herstellernummer | 7100239698 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |