• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scotch-Brite™ Tampone Wear Resistant WR-SH, A VFN, 120 mm x 280 mm

Codice art.: 7100182423
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 60 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 60 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100182423
EAN / GTIN 54001895749785
Codice del produttore 7100182423
Numero-L L01130 104938
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

-Tipo A, ossido di alluminio, prodotto particolarmente resistente alle lacerazioni utilizzato per la pulizia o la satinatura a mano di acciaio e alluminio. -Tipo S, silicio di carburo, prodotto particolarmente resistente alle lacerazioni utilizzato a mano sul legno, prima e dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre sollevate del legno.

Vantaggi:

  • Minerale: Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A)
  • Non modificano la geometria del pezzo di lavoro
  • Utilizzare per la pulizia, la finitura e la sbavatura leggera
  • Utilizzi manuali e meccanici
  • Creare una finitura satinata sul metallo

Raccomandazioni:

  • Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera
  • Crea una finitura satinata sul metallo
  • Da utilizzare in applicazioni a macchina e a mano