Ruční podložka Scotch-Brite™ odolná proti opotřebení WR-SH, 120 mm x 280 mm, VFN

Artiklové číslo: 7100182423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Wear Resistant Handpad WR-SH
Obal volné
Obsah 1 ks
Hnací stroj Jiné
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182423
EAN / GTIN 54001895749785
Číslo výrobce 7100182423
L-číslo L01130 104938
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Portfolio těchto ručních podložek šířka zahrnuje různé varianty produktů, které jsou vhodné pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matné kovové provedení, snadné odstranění skvrn a čištění nástrojů. Otěruvzdorné ruční podložky lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matných efektů nebo k hrubování lakovaných povrchů pro další krok procesu. Mohou být aplikovány po prvním nátěru, pro mezibroušení a také před lepením.

Výhoda:

  • Zvláště odolné proti roztržení a odolné čištění a povrchové úpravy materiál
  • Trojrozměrný fleece z vláken Scotch-Brite™
  • Konzistentní, reprodukovatelný pracovní výsledek
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Nápadný liniový vzor s jemnou strukturou
  • Přizpůsobí se geometrii obrobku

Doporučení:

  • Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, hrubování povrchů barev, odstraňování dřevěných vláken, lehký odstraňování otřepů