Scotch-Brite™ Handpad WR-SH odolný proti opotrebovaniu, 120 mm x 280 mm, A VFN

Č. pol.: 7100182423
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 60 ks
  • Kroky objednávky: 60 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 7100182423
EAN/GTIN 54001895749785
Číslo výrobcu 7100182423
Číslo L L01130 104938
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Portfólio šírka týchto ručných padov zahŕňa rôzne varianty výrobkov, ktoré sú vhodné na opravu povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka, matné kovové prevedenie, jednoduché odstraňovanie škvŕn a čistenie nástrojov. Odolné a odolné podložky na ruky možno použiť na čistenie citlivých povrchov, aby sa dosiahli matné efekty alebo drsné lakované povrchy pre ďalší krok procesu. Môžu byť aplikované po prvom nátere, na medzivýbrus a tiež pred lepením.

Výhoda:

  • Mimoriadne odolné voči roztrhnutiu a odolné čisté a dokončiteľné materiál
  • Trojrozmerné Scotch-Brite™ vláknové rúno
  • Konzistentný a reprodukovateľný výsledok práce
  • Žiadna zmena geometrie obrobku
  • Výrazný vzor s jemnou štruktúrou
  • Prispôsobí sa geometrii obrobku

Odporúčanie:

  • Vyhladzovanie, zmatňovanie a čistenie rôznych povrchov, zdrsňovanie povrchov farieb, odstraňovanie drevených vlákien, ľahké odihľovanie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka