Esecuzione:
La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione
Buona lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Descrizione:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a basse sollecitazioni.
Proprietà:
La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi indossa l'indumento di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100