Execuţie:
Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 200 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8712 N cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată la solicitări reduse.
Caracteristică:
Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100