{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchlite™ Reflective Material 8712 N | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 0,051 m | |
| Länge Folie | 200 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | wasserbeständig | |
| Wiederverwendbar | ja | |
| Temperaturbeständig bis | 60 °C | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100181238 | |
| EAN / GTIN | 04054596618817 | |
| Herstellernummer | 7100181238 | |
| L-Nummer | L01130 107031 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |