3M™ Scotchlite™ odsevni material 8712 N, srebrn, 50,8 mm x 200 m

Št. art.: 7100181238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100181238
EAN/GTIN 04054596618817
Številka proizvajalca 7100181238

Opis

Izvedba:

Odsevni transfer film pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih
Dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Skupna dolžina: 200 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N z visokimi vrednostmi odbojnosti za oblačila z visoko vidljivostjo do majhnih obremenitev.

Lastnosti:

Odsevna folija pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100